FDN D160-10-40-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102449
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102449
EAN / GTIN 7291075161489
Gyártó száma 3102449
L-szám L23980 2700

Leírás

Leírás:

Dělící a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 44 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet řezných hran (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 44 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 16
  • Vágási szélesség max (CWX) 12 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 16
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 126508-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
  • Tényleges hossz (LU) 33,5 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése