• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

FDN D160-10-40-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3102449
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3102449
EAN / GTIN 7291075161489
Réf. fabricant 3102449
Article hors catalogue L23980 2700

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 44 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 44 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 126508-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
  • Longueur utile (LU) 33.5 mm