FDN D160-10-40-LN12 Frese a disco a profilo completo con inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: 3102449
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3102449
EAN / GTIN 7291075161489
Codice del produttore 3102449
Numero-L L23980 2700

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 44 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Larghezza massima di taglio (CWX) 12 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 10 mm, Flute Count (NOF) 16, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Massima profondità di taglio (CDX) 44 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 16
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 12 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 16
  • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 126508-TN
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8
  • Lunghezza utile (LU) 33.5 mm