• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

FDN D160-10-40-LN12 Freze cu 3 fețe de tăiere pentru plăcuţe LNET 12 -lansate tangențial

Cod articol.: 3102449
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3102449
EAN / GTIN 7291075161489
Număr producător 3102449
L-Număr L23980 2700

Descriere

Descriere:

Freze cu 3 fețe de tăiere pentru plăcuţe LNET 12 -lansate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 44 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 12 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 16
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 126508-TN
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
  • Lungime utilă (LU): 33.5 mm