• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D160-10-40-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser für tangential montierte LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102449
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102449
EAN / GTIN 7291075161489
Herstellernummer 3102449
L-Nummer L23980 2700

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 44 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidbreite max. (CWX) 12 mm, Schneidbreite min. (CWN) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 44 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
  • Schneidbreite max. (CWX) 12 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 16
  • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 126508-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
  • Nutzlänge (LU) 33.5 mm