Frez z chwytem spiralnym do płytek wymiennych S/XPMT / QPMR 10

Nr art.: 3100699
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100699
EAN / GTIN 7291075095005
Numer producenta 3100699
Numer L L23980 2369

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, średnica cięcia (DC): 1-1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 15, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1,7″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 4-3/4″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Średnica ostrza (DC): 1-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 15
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1,7 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Długość całkowita (OAL): 4-3/4″