SPK 1.5-1.7W1.25-10 Fresas Multidiente con Mango Integral para Plaquitas Cuadradas

Número de artículo: 3100699
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3100699
EAN / GTIN 7291075095005
Número del fabricante 3100699
Número L L23980 2369

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 15 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.7″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 4-3/4″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 15
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.7″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Longitud total (OAL): 4-3/4″