• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPK 1.5-1.7W1.25-10 Wendelschaftfräser für S/XPMT / QPMR 10 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100699
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100699
EAN / GTIN 7291075095005
Herstellernummer 3100699
L-Nummer L23980 2369

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 15 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.7″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 4-3/4″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 15
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.7″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL): 4-3/4″