SPK 1.5-1.7W1.25-10 Spiraalboren met vierkante snijplaten

Artikelnummer: 3100699
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100699
EAN/GTIN 7291075095005
Nummer fabrikant 3100699
L-nummer L23980 2369

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/2″, CICT (CICT) 15, Depth of Cut maximum (APMX) 1,7″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4-3/4″

Kenmerk:

  • 100404
Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • -snijitems (CICT): 15maximale snijdiepte (APMX): 1,7″
  • -vellentelling (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID):
  • 4Alg. Lengte: 4Alg″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles