SPK 1.5-1.7W1.25-10 Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice S/XPMT/QPMR 10...

Št. art.: 3100699
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3100699
EAN/GTIN 7291075095005
Številka proizvajalca 3100699
L-število L23980 2369

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 15, globina reza maksimum (APMX) 1,7″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 4-3/4″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 15
  • Največja globina reza (APMX): 1,7″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SPMT 100404 R-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL): 4-3/4″