SPK 1.5-1.7W1.25-10 Frese ad elica estesa per inserti S/XPMT / QPMR 10

Codice art.: 3100699
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3100699
EAN / GTIN 7291075095005
Codice del produttore 3100699
Numero-L L23980 2369

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 15 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.7″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4-3/4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 15
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.7″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Overall Length (OAL): 4-3/4″