Freză cu canelură prelungită SPK 1.5-1.7W1.25-10 cu canelură prelungită cu plăcuță pătrate

Cod articol.: 3100699
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3100699
EAN / GTIN 7291075095005
Număr producător 3100699
L-Număr L23980 2369

Descriere

Descriere:

relungită SPK 1.5-1.7W1.25-10 cu canelură prelungită cu plăcuță pătrate

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 15
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.7″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 4-3/4″