Frez trzpieniowy 45° do fazowania dla płytek wymiennych X/Q/SOMT 06

Nr art.: 3100504
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100504
EAN / GTIN 7291075089608
Numer producenta 3100504
Numer L L23980 2205

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8″, średnica (DC/DCX): 0,312″, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,15″, długość całkowita (OAL): 3-1/4″, trzpień montażowy Weldon, trzpień montażowy Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Średnica ostrza (DC): 0 312 cale
  • Średnica (DC/DCX): 0 312 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0,63 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,15 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 2 297 cale
  • Długość głowy (LH): 1 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Długość całkowita (OAL): 3-1/4″
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR): 45 stopni