E45X D .31-W .62-06 Frese per smussi a 45° per inserti X/Q/SOMT 06

Codice art.: 3100504
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3100504
EAN / GTIN 7291075089608
Codice del produttore 3100504
Numero-L L23980 2205

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.312″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.15″ ,Overall Length (OAL) 3-1/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Diametro della fresa (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.312″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.63″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.15″
  • Functional Length (LF): 2.297″
  • Head Length (LH): 1″
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Overall Length (OAL): 3-1/4″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees