E45X D .31-W .62-06 Fresas con Mango para Chaflanado 45º con Plaquitas X/Q/SOMT 06

Número de artículo: 3100504
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3100504
EAN / GTIN 7291075089608
Número del fabricante 3100504
Número L L23980 2205

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.312″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.15″ ,Longitud total (OAL) 3-1/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.312″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.63″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.15″
  • Longitud funcional (LF): 2.297″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL): 3-1/4″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees

Productos adecuados