• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

E45X D .31-W .62-06 Frézy 45° pro srážení hran nesoucí břitové destičky X/Q/SOMT 06

Artiklové číslo: 3100504
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3100504
EAN / GTIN 7291075089608
Číslo výrobce 3100504
L-číslo L23980 2205

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,312″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,15″, Celková délka (OAL) 3-1/4″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.312″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.63″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.15″
  • Funkcní délka (LF): 2.297″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL): 3-1/4″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne