E45X D .31-W .62-06 Fraises en bout à chanfreiner à 45° pour plaquettes X/Q/SOMT

Réf.: 3100504
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3100504
EAN / GTIN 7291075089608
Réf. fabricant 3100504
Article hors catalogue L23980 2205

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.312″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.15″ ,Overall Length (OAL) 3-1/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre coupant (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.312″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.63″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.15″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.297″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/4″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees