• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E45X D .31-W .62-06 45°-Schaftfräser zum Fasen für X/Q/SOMT 06-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100504
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100504
EAN / GTIN 7291075089608
Herstellernummer 3100504
L-Nummer L23980 2205

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.312″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.15″ ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.312″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.63″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.15″
  • Funktionslänge (LF): 2.297″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees