{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica zewnętrzna rury OD | 12 mm | |
| Kątowy zakres ruchu | 1 stopni | |
| Odpowiedni uchwyt narzędziowy | HSK 63 | |
| Powierzchnia | hartowana; polerowane | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Rozmiar gwintu | M18×1 | |
| Rodzaj produktu | Rurka do chłodziwa | |
| Długość całkowita | 36,5 mm | |
| Materiał | stal | |
| Z gwintem przyłączeniowym | tak | |
| ciśnienie maks. PN | 80 bar |
| Numer artykułu | 309880 63F | |
| EAN / GTIN | 4069515023559 | |
| Numer producenta | 309880 63F | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |