{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser außen Rohr OD | 12 mm | |
| Winkelbeweglichkeit | 1 Grad | |
| passende Werkzeugaufnahme | HSK 63 | |
| Oberfläche | gehärtet; poliert | |
| Gewindeart | M | |
| Gewindegröße | M18×1 | |
| Produktart | Kühlmittelrohr | |
| Länge gesamt | 36,5 mm | |
| Material | Stahl | |
| mit Anschlussgewinde | ja | |
| Druck max. PN | 80 bar |
| Artikelnummer | 309880 63F | |
| EAN / GTIN | 4069515023559 | |
| Herstellernummer | 309880 63F | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |