Conduits d'arrosage HSK, Pour HSK: 63F

Réf.: 309880 63F
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
1 626 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour HSK Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Variation angulaire 1 degré
Porte-outils adapté HSK 63
Surface trempage; polie
Type de filetage M
Type de produit conduit d’arrosage
Matériau acier
Avec raccord fileté oui
Pression maximale PN 80 bar

Identification et classification

Référence article 309880 63F
EAN / GTIN 4069515023559
Réf. fabricant 309880 63F
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Joint torique spécial jusqu’à 120 bars, variation angulaire de ± 1°, poli, avec 2 bagues d’étanchéité.
Joints Viton® résistants aux lubrifiants.
  • Surface polie finement, trempée et brunie.
  • Deux rayons de transition polis.
  • Mobilité totale grâce à deux joints toriques.
  • Manchon fileté traité avec flancs de filet laminés à forte densité.
Avec filtre (ouverture de maille 100 µm) pour un arrosage propre.

Description:

Conduit d’arrosage HSK – petite pièce, grands effets! Avec jusqu’à un millier de changements d’outils par jour, il est important d’assurer une interface propre et surtout sûre entre le conduit d’arrosage et le joint de la broche de la machine.

Adapté(s) pour:

Porte-outils HSK.

Remarque(s):

Utilisation uniquement jusqu’à une pression de 80 bars (sinon l’ensemble de la sécurité de montage, y compris le filtre, risque d’être éjecté du tube).