Conductă de răcire HSK, Pentru portscule cu fixare tip HSK: 63F

Cod articol.: 309880 63F
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.630 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru portscule cu fixare tip HSK Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul exterior al țevii OD 12 mm
Mobilitatea unghiului 1 grad
Suport de scule adecvat HSK 63
Suprafaţă călit; lustruit
Tip de filet M
Dimensiunea filetului M18×1
Tip produs Conductă de răcire
Lungimea totală 36,5 mm
Material oțel
Cu fir de conexiune da
Presiune maximă PN 80 bar

Identificare și clasificare

Cod articol 309880 63F
EAN / GTIN 4069515023559
Număr producător 309880 63F
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Inel special O până la 120 bar, mobilitatea unghiului de la ±1°, polizat, cu 2 inele de etanşare.
Garnituri Viton® rezistente la lichid de răcire.
  • Suprafaţă lustruită fin, călită şi brunată.
  • Două raze de trecere lustruite.
  • Mobilitate deplină datorită a două garnituri inelare.
  • Manşon filetat călit cu flancuri laminate, etanşate ale filetului.
Cu filtru (dimensiuni ochi de 100 µm) pentru răcire fără particule de murdărie.

Descriere:

Tuburi cu lichid de răcire HSK – componentă mică cu efect mare! Pentru până la câteva mii de schimbări de scule pe zi este importantă existenţa unei interfeţe curate şi mai ales sigure între conducta pentru lichid de răcire şi garnitura arborelui maşinii.

Adaptat pentru:

Portscule HSK.

Notă:

A se utiliza numai o presiune de până la maxim 80 bari (în caz contrar există riscul ca întregul dispozitiv de siguranță de montare și filtrul să fie împins afară din tub.)