Rurka do chłodziwa HSK, do oprawek HSK: 50

Nr art.: 309880 50
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
287 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do oprawek HSK Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna rury OD 10 mm
Kątowy zakres ruchu 1 stopni
Odpowiedni uchwyt narzędziowy HSK 50
Powierzchnia hartowana; polerowane
Rodzaj gwintu M
Rozmiar gwintu M16×1
Rodzaj produktu Rurka do chłodziwa
Długość całkowita 33 mm
Materiał stal
Z gwintem przyłączeniowym tak
ciśnienie maks. PN 120 bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309880 50
EAN / GTIN 4045197273925
Numer producenta 309880 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym do 120 barów, odchylenie kątowe ±1°, polerowany, z 2 uszczelkami.
Uszczelki Viton® odporne na chłodziwo.
  • Precyzyjnie wypolerowana powierzchnia, hartowana i oksydowana.
  • Dwa wypolerowane promienie przejściowe.
  • Pełen zakres ruchu dzięki dwóm pierścieniom uszczelniającym o przekroju okrągłym.
  • Ulepszone cieplnie tuleje gwintowane z walcowanymi, drobnozwojnymi gwintami.

Opis:

Rurki do chłodziwa HSK – mały, ale bardzo ważny element konstrukcyjny! W przypadku liczby zmian narzędzi dochodzących do kilku tysięcy dziennie ważne jest, aby miejsce połączenia pomiędzy rurką chłodziwa a uszczelką wrzeciona maszyny było czyste, a przede wszystkim zapewniało niezawodność procesu.

Pasuje do:

Uchwyty narzędziowe HSK.