Raccordo per lubrorefrigerante HSK, Per HSK: 63F

Codice art.: 309880 63F
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.714 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per HSK Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Movimento angolare 1 grado
Portautensili adatto HSK 63
Superficie hardened; polished
Tipo di filettatura M
Tipo di prodotto Raccordo per lubrorefrigerante
Materiale acciaio
Con filettatura di raccordo
Pressione massima 80 bar

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309880 63F
EAN / GTIN 4069515023559
Codice del produttore 309880 63F
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Speciale O-ring fino a 120 bar, movimento angolare di ±1°, lucidato, con 2 anelli di tenuta.
Guarnizioni Viton® resistenti al lubrorefrigerante.
  • Superficie lucidata finemente, temprata e brunita.
  • Due raggi di raccordo lucidati.
  • Completa libertà di movimento grazie ai due o-ring.
  • Manicotti filettati e bonificati con fianchi del filetto laminati ed estremamente compatti.
Con filtro (larghezza maglie 100 µm) per un raffreddamento privo di particelle di sporco.

Descrizione:

Tubi del lubrorefrigerante HSK – un piccolo componente per grandi risultati! Laddove il cambio dell’utensile avvenga qualche migliaio di volte al giorno, è importante avere a disposizione un’interfaccia pulita e soprattutto sicura tra il raccordo per lubrorefrigerante e la guarnizione del mandrino della macchina.

Per:

Portautensili HSK.

Nota:

Utilizzare solo fino a una pressione max. di 80 bar (in caso contrario sussiste il pericolo che l’intero dispositivo di sicurezza di montaggio, compreso il filtro, venga spinto fuori dalla fiala).