Oprawki do tulejek zaciskowych, bardzo smukłe, HSK-A 63 A = 120, zakres mocowania: 1-6mm

Nr art.: 304982 1-6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 1 mm - 6 mm
adapter HSK-A 63 A = 120
Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69893
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
wymiar A długości wysięgu 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
⌀ zewn. D 44 mm
z otworem na Balluffchip tak
długość użytkowa LN 30 mm
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 304982 1-6
EAN / GTIN 4250261554156
Numer producenta 310 2006 663 1
Producent/osoba odpowiedzialna Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Wykonanie:

  • Powierzchnie mocujące HSK obrobione.
  • Chwyty przetaczane po utwardzeniu.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Tulejka zaciskowa jest mocowana śrubą mocującą od tyłu przez uchwyt, nie ma potrzeby stosowania nakrętki mocującej!

Zaleta:

Bardzo smukła konstrukcja umożliwia obróbkę również trudno dostępnych części, np. w budowie narzędzi i form.
Duży zakres roboczy oraz zoptymalizowany kontur redukuje drgania. Chłodzenie za pośrednictwem tulejki zaciskowej przez narzędzie lub wzdłuż chwytu.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

W dostawie:

Śruba mocująca i klucz z przetyczką.

Wyp. dodatkowe:

Klucze nasadowe nr 309890, tulejki zaciskowe GARANT nr 309563.
Tulejki zaciskowe ALBRECHT nr 309572 i 309573.