Kleštinový upínací trn, velmi úzký, HSK-A 63 A = 120, Rozsah upínání: 1-6mm

Artiklové číslo: 304982 1-6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce; s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spannzangenfutter, extra schlank, mit Innenkühlung
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa HSK06300195; SZA00600195
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 63 mm; 6 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 6 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Nepodepřená délka A 120 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 13,5 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Konstrukce Úzké
Včetně RFID nosiče dat ne
S čelními chladícími tryskami ano
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 44 mm
Užitná délka LN 30 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 152 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava kalené
Obsah 1 ks
Vnitřní průměr D1 10,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 304982 1-6
EAN / GTIN 4250261554156
Číslo výrobce 310 2006 663 1
Výrobce/odpovědná osoba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Popis

Provedení:

  • Funkční plochy HSK opracované.
  • Stopky natvrdo přesoustružené.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Upínací čelisti jsou upínány pomocí upínacího šroubu zezadu přes sklíčidlo, není nutná upínací matice!

Výhoda:

Velmi úzká konstrukce umožňuje obrábění i na obtížně přístupných místech, např. v oblasti výroby nástrojů a forem.
Velký pracovní rozsah a optimalizovaná kontura pro snížené vibrace. Chlazení pomocí kleštiny skrz nástroj nebo podél stopky.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího šroubu a klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Nástrčný klíč č. 309890, kleštiny GARANT č. 309563.
Upínací kleštiny ALBRECHT č. 309572 a 309573.