Glava za vpenjalne stročnice, ekstra vitka,z notranjim ­hlajenjem 1-6 mm

Št. art.: 304982 1-6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 1 mm - 6 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 A = 120
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
Zunanji ⌀ D 44 mm
Izvrtina Balluffchip Da
Uporabna dolžina LN 30 mm
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 304982 1-6
EAN/GTIN 4250261554156
Številka proizvajalca 310 2006 663 1

Opis

Izvedba:

  • HSK-funkcijske površine obdelane.
  • Držala prenapeta.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Vpenjalna stročnica se z vpenjalnim vijakom od zadaj vpne skozi vpenjalno glavo, vpenjalna matica ni potrebna!

Prednosti:

Veliko delovno območje in optimizirana kontura za zmanjšanje vibracij. Hlajenje z vpenjalno stročnico skozi orodje ali vzdolž držala.
Ekstremno vitka izvedba omogoča obdelavo tudi težko dostopnih sestavnih delov, na primer pri izdelavi orodja in kalupov.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim vijakom in ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Vpenjalne stročnice ALBRECHT art. 309572 in 309573.
Nasadni ključ art. 309890, vpenjalne stročnice art. 309563.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli