Oprawki do tulejek zaciskowych, bardzo smukłe, HSK-A 63 A = 120, zakres mocowania: 1-6mm

Nr art.: 304982 1-6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne; odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300195; SZA00600195
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm; 6 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Spannzangenfutter, extra schlank, mit Innenkühlung
Złącze po stronie maszyny HSK-A 63
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 6 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Długość wysięgu A 120 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 13,5 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Konstrukcja Wersja smukła
W tym nośnik danych RFID nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 44 mm
Długość użytkowa LN 30 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Średnica wewnętrzna D1 10,1 mm
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 152 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa hartowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 304982 1-6
EAN / GTIN 4250261554156
Numer producenta 310 2006 663 1
Producent/osoba odpowiedzialna Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Wykonanie:

  • Powierzchnie mocujące HSK obrobione.
  • Chwyty przetaczane po utwardzeniu.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Tulejka zaciskowa jest mocowana śrubą mocującą od tyłu przez uchwyt, nie ma potrzeby stosowania nakrętki mocującej!

Zaleta:

Bardzo smukła konstrukcja umożliwia obróbkę również trudno dostępnych części, np. w budowie narzędzi i form.
Duży zakres roboczy oraz zoptymalizowany kontur redukuje drgania. Chłodzenie za pośrednictwem tulejki zaciskowej przez narzędzie lub wzdłuż chwytu.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

W dostawie:

Śruba mocująca i klucz z przetyczką.

Wyp. dodatkowe:

Klucze nasadowe nr 309890, tulejki zaciskowe GARANT nr 309563.
Tulejki zaciskowe ALBRECHT nr 309572 i 309573.