Szorítópatronos befogó, extra karcsú, belső hűtéssel 1-6 mm

Cikkszám: 304982 1-6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 1 mm - 6 mm
Befogó HSK-A 63 A = 120
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
Külső ⌀ D 44 mm
Balluffchip furat igen
Hasznos hossz LN 30 mm
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 304982 1-6
EAN / GTIN 4250261554156
Gyártó száma 310 2006 663 1

Leírás

Kivitel:

  • HSK-működő felületek megmunkálva.
  • Szárak keményen felszabályozva.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • A szorítópatront egy szorítócsavar fogja be hátulról a befogón keresztül, felfogó anya nem szükséges!

Előny:

Nagy munkatartomány és optimalizált kontúr a csekélyebb rezgések érdekében. Hűtés szorítópatronnal a szerszámon keresztül vagy a szárnál.
A rendkívül karcsú felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi, pl. a szerszám- és formagyártásnál.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

Inkluzív szorítócsavar és keresztmarkolatú kulcs.

Opcionális tartozék:

ALBRECHT szorítópatronok 309572 és 309573 sz.
Dugókulcs 309890 sz., GARANT szorítópatron 309563 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek