Hylschuck, extra smal. 1-6 mm

Art-nr: 304982 1-6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 1 mm - 6 mm
fäste HSK-A 63 A = 120
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
Utvändig-⌀ D 44 mm
Balluffchiphål Ja
Effektiv längd LN 30 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 304982 1-6
EAN/GTIN 4250261554156
Tillverkarens nummer 310 2006 663 1

Benämning

Utförande:

  • Bearbetade HSK-funktionsytor.
  • Skaften hårdbearbetade.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Spännhylsan spänns med en spännskruv bakifrån genom chucken, ingen spännmutter behövs!

Fördel:

Stort arbetsområde och optimerad kontur för minskade vibrationer. Kylning med hjälp av spänntång genom verktyget eller längs skaftet.
Extremt smal konstruktion möjliggör bearbetning även på svåråtkomliga delar, t.ex. inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännskruv och nyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

ALBRECHT spänntänger nr 309572 och 309573.
Kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, GARANT spännhylsor nr 309563.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar