• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Tulejki zaciskowe b. smukłe, nomin. ⌀ mocowania d: 2mm

Nr art.: 309563 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 2 mm
⌀ zewn. D 9,6 mm
Długość całkowita L 36 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309563 2
EAN / GTIN 4045197708502
Numer producenta 309563 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Bardzo smukła konstrukcja. Tulejka zaciskowa jest wciągana za pomocą gwintu od tyłu, przez uchwyt do gniazda stożkowego. Mniejszy kontur kolidujący dzięki wyeliminowaniu nakrętki mocującej.

Pasuje do:

Bardzo smukłe oprawki do tulejek zaciskowych nr 300782; 300784; 304972; 304974.