Stezna glava za čahure, izuzetno tanka 1-6 mm

Artikl br.: 304982 1-6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 1 mm - 6 mm
Prihvat HSK-A 63 A = 120
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
Vanjski ⌀ D 44 mm
Balluffchip rupe Da
Korisna duljina LN 30 mm
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 304982 1-6
EAN / GTIN 4250261554156
Broj proizvođača 310 2006 663 1

Opis

Izvedba:

  • HSK dosjedne površine obrađene.
  • Drške tvrdo zavijčane.
  • S utorom za RFID / Balluff čip.
  • Stezne čahure pritežu se pomoću steznog vijka odostraga preko glave, stezna matica nije potrebna!

Prednost:

Veliko područje rada i optimizirana kontura za smanjene vibracije. Hlađenje pomoću stezne čahure alatom ili duž drške.
Izrazito uska konstrukcija omogućuje obradu teško dostupnih elemenata npr. u izradi alata i kalupa.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni vijak i ključ s T drškom.

Dodatni pribor:

ALBRECHT stezne čahure br. art. 309572 i 309573.
Nasadni ključ br. 309890, GARANT stezna čahura br. 309563.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi