{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zakres mocowania | 0,5 mm - 16 mm | |
| adapter | BT 50 | |
| Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Kształt | ADB | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 50 bar | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 20 µm | |
| wymiar A długości wysięgu | 110 mm | |
| ⌀ zewn. D | 57 mm | |
| Klucze do mocowania zamienne nr 627425 | SW 6 | |
| Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska |
| Numer artykułu | 303176 0,5-16 | |
| EAN / GTIN | 4045197584397 | |
| Numer producenta | 303176 0,5-16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |