Krátka vŕtacia hlavička Tvar ADB 0,5-16

Č. pol.: 303176 0,5-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 50 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 0,5 mm - 16 mm
Upínač BT 50
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno, s max. 50 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 20 µm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 110 mm
Vonkajší ⌀ D 57 mm
Náhradný upínací kľúč č. 627425 OK 6
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303176 0,5-16
EAN/GTIN 4045197584397

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/doľava.
Presnosť vystredeného chodu ≤ 20 µm.
S vnútorným chladením do max. 50 barov.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho kľúča.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely