Rövid fúrótokmány Form ADB 0,5-16 mm

Cikkszám: 303176 0,5-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 20

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 0,5 mm - 16 mm
Befogó BT 50
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak ADB
belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 20 µm
A-méret kinyúlási hossz 110 mm
Külső ⌀ D 57 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. SW 6
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303176 0,5-16
EAN / GTIN 4045197584397

Leírás

Kivitel:

Jobbos és balos forgásirányhoz.
Körfutási pontosság ≤ 20 µm.
Belső hűtéssel max. 50 bar-ig.

Tartalom:

Szorítókulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek