Kort borepatron Form ADB 0,5-16 mm

Art.-nr.: 303176 0,5-16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 20

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 0,5 mm - 16 mm
Adapter BT 50
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Indvendig køling Ja, med maks. 50 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 20 µm
Udragende længde, A-mål 110 mm
Udvendig ⌀ D 57 mm
Ekstra spændenøgle nr. 627425 str. 6
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303176 0,5-16
EAN/GTIN 4045197584397

Betegnelse

Udførelse:

Rundløbsnøjagtighed ≤ 20 µm.
Rundløbsnøjagtighed ≤ 20 µm.
Med indvendig køling op til maks. 50 bar.

Leveringsomfang:

Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele