Korte-boorhouder Vorm ADB, BT 50, Spanbereik: 0,5-16mm

Artikelnummer: 303176 0,5-16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 0,5 mm - 16 mm
Opname BT 50
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm
Afkoppellengte A-maat 110 mm
Buiten-⌀ D 57 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425 SW 6
Producttype Korte-boorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 303176 0,5-16
EAN/GTIN 4045197584397
Nummer fabrikant 303176 0,5-16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm.
Met inwendige koeling tot max. 50 bar.

Levering:

Inclusief spansleutel.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten