Borrchuckar form AD/B 0,5-16 mm

Art-nr: 303176 0,5-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Invändig: ja, med max. 50 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 18000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 20

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 0,5 mm - 16 mm
fäste BT 50
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Invändig ja, med max. 50 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 18000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 20 µm
utkragningslängd A-mått 110 mm
Utvändig-⌀ D 57 mm
Lös chucknyckel nr 627425 SW 6
Produktslag Kort borrchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303176 0,5-16
EAN/GTIN 4045197584397

Benämning

Utförande:

För höger- och vänstergång.
Rundgångsnoggrannhet < 20 µm.
Med invändig kylning upp till max. 50 bar.

Leveransinnehåll:

Inklusive chucknyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar