Kratka vpenjalna vrtalna glava oblika AD/B 0,5-16 mm

Št. art.: 303176 0,5-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 0,5 mm - 16 mm
Trn za rezkarje BT 50
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika ADB
z notranjim hlajenjem da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 20 µm
Previsna dolžina A 110 mm
Zunanji ⌀ D 57 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 SW 6
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303176 0,5-16
EAN/GTIN 4045197584397

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.
Natančnost krožnega teka ≤ 20 µm.
Z notranjim hlajenjem do maksimalno 50 barov.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli