• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabrocas corto Forma ADB 0,5-16 mm

Número de artículo: 303176 0,5-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 20

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 0,5 mm - 16 mm
Adaptador BT 50
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm
Longitud de voladizo medida A 110 mm
⌀ exterior D 57 mm
Llave de apriete de recambio n.° 627425 SW 6
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303176 0,5-16
EAN / GTIN 4045197584397

Descripción

Ejecución:

Para giro a la derecha y a la izquierda.
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm.
Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos