Oprawki do wierteł kształt ADB, BT 50, dla ⌀ chwytu D1: 20mm

Nr art.: 303129 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ chwytu D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla ⌀ chwytu D1 20 mm
adapter BT 50
Norma na uchwyt ISO 7388-2; JIS B6339
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 90 mm
⌀ zewn. D 40 mm
Rodzaj produktu Uchwyt do wierteł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303129 20
EAN / GTIN 4062406105198
Numer producenta 303129 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu.
  • Położenie kołka gwintowanego do pogłębiania stożkowego w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm.
  • Podczas dokręcania powierzchnia o powiększonej ⌀ jest dociskana do powierzchni przylegania.
  • Uzyskane w ten sposób lepsze podparcie umożliwia wyższy posuw.
  • Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki powierzchni przylegania szlifowanej na płasko 3 µm.

Zastosowanie:

Do mocowania wszystkich wierteł odpowiadających DIN 6595, część 1.

Pasuje do:

wszystkich wierteł z chwytem walcowym wg normy DIN 6595/1.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802. Śruby zamienne nr 309907; 309908.