{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| do stożka niesamohamownego | 40 | |
| norma na sworznie dociągające | MAS 403 | |
| ⌀ kołnierza D | 23 mm | |
| ⌀ główki D1 | 15 mm | |
| Długość całkowita L | 57,15 mm | |
| L1 | 32 mm | |
| gwint M | M16 | |
| maks. moment obrotowy dokręcania | 50 Nm | |
| odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem | SK 40 | |
| rozwartość klucza | 19 mm | |
| Rodzaj produktu | Sworznie dociągające |
| Numer artykułu | 308802 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197644602 | |
| Numer producenta | 308802 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |