Oprawki do wierteł kształt ADB, BT 50, dla ⌀ chwytu D1: 32mm

Nr art.: 303129 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ chwytu D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SKG05005715; ZYL03200115
Kształt uchwytu MAS BT; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu H5
Średnica trzonka DS 32 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Werkzeughalter für Vollbohrer
Złącze po stronie maszyny BT 50
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Średnica trzonka = 32 mm
Długość wysięgu A 90 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 52 mm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Długość całkowita L 191,8 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy ADB
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa hartowana; wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303129 32
EAN / GTIN 4062406105211
Numer producenta 303129 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu.
  • Położenie kołka gwintowanego do pogłębiania stożkowego w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm.
  • Podczas dokręcania powierzchnia o powiększonej ⌀ jest dociskana do powierzchni przylegania.
  • Uzyskane w ten sposób lepsze podparcie umożliwia wyższy posuw.
  • Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki powierzchni przylegania szlifowanej na płasko 3 µm.

Zastosowanie:

Do mocowania wszystkich wierteł odpowiadających DIN 6595, część 1.

Pasuje do:

wszystkich wierteł z chwytem walcowym wg normy DIN 6595/1.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 − 308802. Śruby zamienne nr 309907; 309908.