{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Kanał chłodzący zamykany | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG05005790; FDA02201210 | |
| Kształt uchwytu | MAS BT | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 22 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop; Czop | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Złącze po stronie maszyny | BT 50 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 22 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 22 mm | |
| Długość wysięgu A | 100 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 48 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 5 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| W tym nośnik danych RFID | nie | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo | nie | |
| Liczba kanalików doprowadzających chłodziwo | 4 szt. | |
| Średnica trzpienia d1 | 22 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita L | 220,8 mm | |
| Norma | DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Platformy | ADB | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Masa | 7 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 303035 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197944948 | |
| Numer producenta | 303035 22 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |