Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB 22

Č. pol.: 303035 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: nie je zatvárateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 22 mm
⌀ upnutia D1 22 mm
Upínač BT 50 A = 100
Norma DIN 6357
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
otvor v chladiacom kanáli nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 48 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 22
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 22
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303035 22
EAN/GTIN 4045197944948

Popis

Prevedenie:

Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min-1. Typ ADB.
So 4 otvormi v chladiacom kanáli.
  • Valcový tvar.
  • S otvorom na čip Balluff.
  • Zväčšená kontaktná plocha nákružku.
  • Vyhotovenie s tlmením vibrácií, upnutie s jadrom tlmiacim vibrácie.

Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah dodávky:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.