Meskopopname met koelkanaalboring, vorm ADB 22 mm

Artikelnummer: 303035 22
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 22 mm
Span-⌀ D1 22 mm
Opname BT 50 A = 100
Norm DIN 6357
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Koelkanaalboring niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 48 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 22
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 22
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303035 22
EAN/GTIN 4045197944948

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min-1. Vorm ADB.
Met 4 koelkanaalboringen.
  • Cilindrische vorm.
  • Met Balluff-chip-boring.
  • Vergroot kraagoplegvlak.
  • Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Tip:

Andere maten op aanvraag.