{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 22 mm | |
Spännhylsa D1 | 22 mm | |
fäste | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 22 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikkelkode | 303035 22 | |
EAN / GTIN | 4045197944948 |