{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 22 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 22 mm | |
Prihvat | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 22 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 22 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 303035 22 | |
EAN / GTIN | 4045197944948 |