Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB, BT 50 A = 100, ⌀ trnu d1: 22mm

Artiklové číslo: 303035 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí kanál uzavíratelný ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa SKG05005790; FDA02201210
Formulář záznamu MAS BT
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 22 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep; Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje BT 50
Upínací průměr min. D1 22 mm
Upínací průměr max. D1 22 mm
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 48 mm
Přesnost obvodové házivosti 5 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC
Tlumení vibrací ano
Včetně RFID nosiče dat ne
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ne
Počet otvorů chladicího kanálu 4 ks
Průměr trnu d1 22 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka L 220,8 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 7 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303035 22
EAN / GTIN 4045197944948
Číslo výrobce 303035 22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Válcový tvar.
  • S otvorem Balluffchip.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákružku broušené.
Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min-1. Tvar ADB.
Se 4 vývrty pro chladící kanály.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 − 308802. Speciální klíč č. 309840.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.