Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 50 A = 100, ø trzpienia d1: 40mm

Nr art.: 303035 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Kanał chłodzący zamykany nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia SKG05005790; FDA04001210
Kształt uchwytu MAS BT
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 40 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop; Czop
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny BT 50
Min. średnica mocowania D1 40 mm
Maks. średnica mocowania D1 40 mm
Długość wysięgu A 100 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 89 mm
Dokładność ruchu obrotowego 5 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Z amortyzacją drgań tak
W tym nośnik danych RFID nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo nie
Liczba kanalików doprowadzających chłodziwo 4 szt.
Średnica trzpienia d1 40 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita L 228,8 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy ADB
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 9 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303035 40
EAN / GTIN 4045197944979
Numer producenta 303035 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • kształt walcowy
  • z otworem Balluffchip
  • zwiększona powierzchnia przylegania kołnierza
  • wykonanie z amortyzacją drgań, uchwyt z rdzeniem tłumiącym drgania.

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.
Z 4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

Zaleta:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 − 308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!